| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30296415 Herst.-Nr.: NTU-2200-224EU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTU-2200-224EU, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=270 mm, Effizienz=92 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=33 V, Eingangsspannung, min.=20 V, Höhe=98 mm, Länge=420 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=344900 hrs, Nennleistung=2.2 kW, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Serien=NTU-2200 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Inverter, Wechselrichter, meanwell inverter, schuko-steckdose, inverter 2200w, DC/AC-Wechselrichter |
| | |
| |