Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICM7242IPAZ DIP-8 THT TIMER/ZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICM7242IPAZ DIP-8 THT TIMER/ZÄHLER
ICM7242IPAZ DIP-8 THT TIMER/ZÄHLER
Artikel-Nr.:
     8802-3001342
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ICM7242IPAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Timer-IC
  • Technologie: TIMER/ZÄHLER
  • Versorgungsspannung: 18 V
  • Kollektorstrom: 50 mA
  • Betriebstemperatur: -25 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TIMER/ZÄHLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: timer ic, ICM7242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.