Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Interface-IC

  Interface-IC  (291 Angebote unter 27.572.568 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Interface-IC“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Interface-IC"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schnittstellen IC AND Gate 4-Element 2-IN CMOS, 74HC08D,653, SOIC-14 (1 Angebot) 
Vierfach-OP-Gatter mit 2 Eingängen, 74HC08D,653, NXP Der 74HC08D ist ein Quad-2-Eingangs- UND-Gatter. Die Eingänge enthalten Klemmdioden. Dies ermöglicht die Verwendung von Strombegrenzungswiderstä...
NXP
74HC08D,653
ab € 0,25*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC AND Gate 3-Element 3-IN CMOS, HEF4073BT, SOIC-14 (1 Angebot) 
Schnittstelle IC, HEF4073BT, NXP Der HEF4073BT bietet die positive dreifache UND-Funktion mit 3 Eingängen. Features * Vollkommen statischer Betrieb * 5 V, 10 V und 15 V parametrische Nennwerte * Ei...
NXP
HEF4073BT
ab € 33,11*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC Bus XCVR Single 8-CH 3-ST, 74HCT245D, SOIC-20 (1 Angebot) 
Schnittstelle IC, 74HCT245D, NXP Der 74HCT245D ist ein 8-Bit-Transceiver mit 3-State-Ausgängen. Der Baustein verfügt über eine Ausgangsfreigabe (OE) und eine Sende-/Empfangsschaltung (DIR) zur Rich...
NXP
74HCT245D
ab € 0,74*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC AND Gate 4-Element 2-IN CMOS, HEF4081BT, SOIC-14 (1 Angebot) 
Vierfach-UND-Gatter mit 2 Eingängen, HEF4081BT, NXP Der HEF4081BT ist ein Vierfach-Baustein mit 2 Eingängen UND Gate. Die Ausgänge sind vollständig gepuffert für höchste Störfestigkeit und Musterun...
NXP
HEF4081BT
ab € 0,35*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 125KBd Sleep/Standby 5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V, TJA1055T/3 (2 Angebote) 
Schnittstelle IC, TJA1055T/3/CM,118, NXP Der TJA1055T/3/CM,118 ist die Schnittstelle zwischen dem Protokoll-Controller und den physikalischen Busleitungen in einem Controller Area Netzwerk (CAN). F...
NXP
TJA1055T/3/CM,118
ab € 1,25*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 125KBd Sleep/Standby 5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V, TJA1055T/1 (2 Angebote) 
Schnittstelle IC, TJA1055T/1J, NXP Der TJA1055T/1J ist die Schnittstelle zwischen dem Protokoll-Controller und den physikalischen Busleitungen in einem Controller Area Netzwerk (CAN). Features * Ba...
NXP
TJA1055T/1J
ab € 1,28*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 1MBd Silent 5V, TJA1050T/CM,118, SOIC-8 (4 Angebote) 
Sendeempfänger, TJA1050T/CM,118, NXP Der TJA1050 ist die Schnittstelle zwischen dem Controller Area Network (CAN)-Protokollcontroller und dem physikalischen Bus. Das Gerät bietet differentielle Sen...
NXP
TJA1050T/CM,118
ab € 0,824*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 125KBd Sleep/Standby 5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V, TJA1055T/C (3 Angebote) 
Schnittstelle IC, TJA1055T/CM,118, NXP Der TJA1055T/CM,118 ist die Schnittstelle zwischen dem Protokoll-Controller und den physikalischen Busleitungen in einem Controller Area Netzwerk (CAN). Featu...
NXP
TJA1055T/CM,118
ab € 1,23*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, PCA82C251T/YM,118, SOIC-8 (4 Angebote) 
PCA82C251 Das PCA82C251 ist die Schnittstelle zwischen einer CAN-Protokollsteuerung und dem physikalischen Bus. Das Gerät bietet eine differentielle Übertragungsfähigkeit auf den Bus und eine diffe...
NXP
PCA82C251T/YM,118
ab € 1,30*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, PCA82C250T/YM,118, SOIC-8 (2 Angebote) 
Schnittstelle IC, PCA82C250T/YM,118, NXP Der PCA82C250T/YM,118 ist die Schnittstelle zwischen einem CAN-Protokoll-Controller und dem physikalischen Bus. Das Gerät bietet eine differentielle Sendefä...
NXP
PCA82C250T/YM,118
ab € 1,63*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 1Mbps Shutdown/Standby 3.3V, MAX3051ESA+T, SOIC-8 (1 Angebot) 
Schnittstellen-ICs, MAX3051ESA+T, maxim integrated Der MAX3051ESA+T ist eine Schnittstelle zwischen dem CAN-Protokoll-Controller und den physikalischen Drähten der Busleitungen in einem Controller ...
Maxim Integrated
MAX3051ESA+T
ab € 3,13*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, TJA1040T/CM,118, SOIC-8 (5 Angebote) 
Sendeempfänger, TJA1040T/CM,118, NXP Der TJA1040 ist die Schnittstelle zwischen dem Controller Area Network (CAN)-Protokollcontroller und dem physischen Bus. Er ist in erster Linie für Hochgeschwin...
NXP
TJA1040T/CM,118
ab € 0,882*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 1Mbps Sleep/Standby 3.3V/5V, MCP2515T-I/ST, TSSOP-20 (3 Angebote) 
CAN-Steuerung, MCP2515T-I/ST, ATMEL Der MCP2515T-I/ST ist ein eigenständiger Controller Area Network (CAN) Controller, der die CAN-Spezifikation implementiert. Dieses Produkt ist in der Lage, sowoh...
Microchip Technology
MCP2515T-I/ST
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Stück
Schnittstellen IC CAN 1Mbps Sleep/Standby 3.3V/5V, MCP2515T-I/SO, SOIC-18 (3 Angebote) 
CAN-Steuerung, MCP2515T-I/SO, ATMEL Der MCP2515T-I/SO ist ein eigenständiger Controller Area Network (CAN) Controller, der die CAN-Spezifikation implementiert. Dieses Produkt ist in der Lage, sowoh...
Microchip Technology
MCP2515T-I/SO
ab € 2,13*
pro Stück
 
 Packung
Schnittstellen IC CAN 5Mbps Normal/Silent 5V, TJA1051T,118, SOIC-8 (2 Angebote) 
Schnittstelle IC, TJA1051T,118, NXP Der TJA1051T,118 ist ein Hochgeschwindigkeits CAN Transceiver, der eine Schnittstelle zwischen einem Controller Area Netzwerk (CAN)-Protokoll-Controller und dem ...
NXP
TJA1051T,118
ab € 1,43*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Interface-IC
^

Das Interface-IC als Signalwandler für die Datenübertragung

Für die Datenübertragung zwischen unterschiedlichen elektronischen Komponenten sowie der Datenübertragung von einer elektronischen Schaltung (IC) zu einem Computer oder umgekehrt werden in der Regel genormte Übertragungsformate verwendet. In elektronischen Schaltungen selbst liegen jedoch die entsprechenden Daten meist in einer anderen Form vor. Um nun eine Kompatibilität zu einem genormten Übertragungsformat herzustellen, wird in der Regel ein Interface-IC verwendet, das eine Umwandlung der entsprechenden Signale vornimmt. Diese Interface-ICs gibt es für verschiedene genormte Schnittstellen. Dazu gehören zum Beispiel serielle Schnittstellen wie RS232, RS 485 oder der USB-Anschluss. Interface-ICs werden aber auch zum Anschluss von Displays an eine elektronische Schaltung verwendet.

Interface-ICs gibt es mit unterschiedlichen Gehäusetypen

  • Natürlich werden auch Interface-ICs in elektronischen Schaltungen unterschiedlicher Bauart eingesetzt. Sowohl für den konventionellen Aufbau als auch in der SMD-Technik werden entsprechende Signalwandler benötigt. Die Wahl des richtigen Gehäusetyps hängt hier vom Einsatzzweck bzw. Aufbau der entsprechenden Schaltung ab.
  • Für den Einsatz in einer in der konventionellen Art aufgebauten Schaltung werden in der Regel integrierte Schaltungen im sogenannten DIL-Gehäuse verwendet.
  • Für den Einsatz auf einer SMD-Platine ist die Auswahl der Gehäusetypen wesentlich größer. Die meisten Interface-ICs werden mittlerweile in der SMD-Technik angeboten. Hier werden beispielsweise die Gehäusetypen SO, MSOP, SOT, SSOP und TSSOP angeboten.

Die Pinanzahl der Interface-ICs

Natürlich gibt es auch Interface-ICs mit einer unterschiedlichen Anzahl von Anschlüssen. Diese richtet sich in der Regel nach dem Einsatzzweck bzw. der Gehäuseform der integrierten Schaltungen. Einfache serielle Schnittstellen kommen in der Regel mit wenigen Anschlüssen aus, während zum Beispiel Interface-ICs für den Anschluss von Displays an andere Komponenten wesentlich mehr Anschlüsse besitzen. Aus diesem Grunde kommen beispielsweise integrierte Schaltungen für den Einsatz als Schnittstellen-IC oft mit acht oder weniger Pins aus, während ICs für parallele Schnittstellen oder die Anbindung von Displays von Haus aus eine höhere Pinanzahl haben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.