Installationskanal FB 99230 lgrLeitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-...
GGK 4460 Kabelkanal (L x B) 2000 mm x 110 mm 1 St. Lichtgrau (RAL 7035) GGK 4460 Leitungsführungskanal FB 60x110 Leitungsführungskanal, FB 60x110, Abmessungen H 62 mm x B 110 mm x L 2000 mm, aus Ku...
Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei...
Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei...
Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei...
Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei...