LED-Lichterkette Flashlights,400 LEDs, transparent, 230 V~, IP 44, Starterset Technische Daten: Anzahl LEDs: 400 Lichtfarbe: warmweiß Wasserfall Effekt (je eine bzw. zwei Blinkende LED je Strang) B...
LED-Lichterkette LightBox GRUNDIG, 90 Letter, 20 LEDs Diese dekorative innen Lichterkette kann individuell mit Buchstaben sowie Symbolen bestückt werden und wird in jedem Raum zum echten Hingucker....
LED-Lichterkette Vorhang ,180 LEDs, kaltweiß, IP44, 230 V~, 6 m, grün Sehr dekorative Vorhang- Lichterkette mit 180 kaltweißen LEDs an unterschiedlich langen grünen Schüren für den Außen und Innenb...
LED Lichterkette aussen, 90 LED's Warmweiss LED ICICLE, 5mm Lämpchen, 3 Meter Anschlusskabel transparent, Querschnitt 0.15m², 15 cm Abstand, 7/2/6/3 Struktur, 600 x 52 cm, IP44 Adapter, CE/KEMA
innen und außen, mit Netzteil 12V IP44, Leitung aus massivem, flexiblem Metalldraht aufgerollt auf Spule, zur individuellen Gestaltung, 4m Zuleitung transparent Abstand der Lichter 5cm, beleuchtete...
LED-Lichterkette Vorhang ,90 LEDs, kaltweiß, IP44, 230 V~, 3 m, grün Sehr dekorative Vorhang- Lichterkette mit 90 kaltweißen LEDs an unterschiedlich langen grünen Schüren für den Außen und Innenber...
LED-Lichterkette Vorhang, 90 LEDs, warmweiß, 230V~, IP44, 3 m Sehr dekorative Vorhang- Lichterkette mit 90 warmweißen LEDs an unterschiedlich langen grünen Schüren für den Außen und Innenbereich Di...