Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Infrarot-Thermometer

  Infrarot-Thermometer  (468 Angebote unter 30.819.855 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Infrarot-Thermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Infrarot-Thermometer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
PILT Infrarot-Thermometer Messoptik 12:1 (1 Angebot) 
PILT Infrarot-Thermometer Messoptik 12:1
PROTEC.class
PILT
€ 61,56*
pro Stück
 
 Stück
Pyrometer; -20÷120°C; Genau: ±1°C; ±1%; Aufl.optisch: 15: 1; ≤50mK (1 Angebot) 
Hersteller: Optris Montage: M12x1 Ausgang: analog 0...5 V/ 0...10 V Gehäusematerial: Edelstahl Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 5...30V DC Schnittstelle: USB Leitungslänge: 6m Standardau...
Optris
OPTCSMVLT15SF056K
€ 284,79*
pro Stück
 
 Stück
EX623 | Dual-Stromzange 600 A, AC/DC, TRMS, IR Thermometer, NCV, 32 mm (1 Angebot) 
EXTECH EX623 | Dual-Stromzange 600 A, AC/DC, TRMS, IR Thermometer, NCV, Öffnung 32 mm. Die Echt–Effektivwert-AC/DC-Strommesszange EX623A verfügt über zwei Thermoelementeingänge für T1, T2, T1-T2-Di...
Extech
EX623
€ 252,93*
pro Stück
 
 Stück
Thermometer, J / K / E / N / T / R / S / IR, 1 Eingänge, -200 ... 1372°C (2 Angebote) 
Thermometer, J / K / E / N / T / R / S / IR, Typ=2048410, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=200 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Temperaturmessbereich min....
RS Pro
2048410
€ 138,36*
pro Stück
 
 Stück
Laserliner CondenseSpot Plus Infrarot-Thermometer (082.046E) (2 Angebote) 
Laserliner CondenseSpot Plus Infrarot-Thermometer (082.046E) GPSR GPRS Hersteller   UMAREX GmbH & Co. KG GPSR Anschrift   Donnerfeld 2, Arnsberg, 59757, Deutschland GPSR E-Mail   contact@umarex.de
Laserliner
082.046E
€ 187,22*
pro Stück
 
 Stück
805 Infrarot-Thermometer 1:1, bis +250°C, Celsius, ISO-kalibriert (1 Angebot) 
Temperaturmessung absolut Max. = +250°C Temperaturskala = Celsius Kalibriert = ISOCAL Absolute Mindesttemperaturmessung = -25°C Emissionsvermögen = 0.95 Modellnummer = 805 Auflösung = 0,1 °C Reakti...
Testo
0563 8051
€ 217,42*
pro Stück
 
 Stück
Pyrometer; -30÷400°C; Aufl.optisch: 10: 1; ε: 0,1÷1; ABS (1 Angebot) 
Hersteller: TESTO Gehäusematerial: ABS Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1 Äußere Abmessungen: 190x75x38mm Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung Messgerät-Ei...
Testo
TESTO 830-T1 0560 8311
€ 98,13*
pro Stück
 
 Stück
TG54-2 | Spot IR Thermometer, –30°C bis +850°C, Auflösung 20:1 (1 Angebot) 
Teledyne Flir TG54-2 | Spot IR Thermometer, –30°C bis +850°C, Auflösung 20:1. Das FLIR TG54-2 Infrarotpunktthermometer verfügt über ein Abstandsverhältnis von 20:1 und ermöglicht Ihnen die Messung ...
Teledyne FLIR
TG54-2
€ 167,11*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturfühler f. Infrarotthermometer SCANTEMP 440, Typ K, Klasse 1 (2 Angebote) 
Dostmann Temperaturfühler für Infrarotthermometer SCANTEMP 440, Typ K, Klasse 1
Dostmann electronic
6010-0058
€ 20,24*
pro Stück
 
 Stück
805i Bluetooth Infrarot-Thermometer 10:1, bis +250°C, Celsius, ISO-kalibriert (1 Angebot) 
Temperaturmessung absolut Max. = +250°C Temperaturskala = Celsius Kalibriert = ISOCAL Genauigkeit max. = ±2,5 °C°C Emissionsvermögen = 0.1 → 1, Adjustable Modellnummer = 805i Bluetooth Auflösung = ...
Testo
0560 1805
€ 302,51*
pro Stück
 
 Stück
TFA-Dostmann 31.1125 Handthermometer Grau F, °C -33 - 220 °C Eingebautes Display (1 Angebot) 
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, - Messdauer: 1 sec., - Messbereich -33...+220°C, umschaltbar °C/°F, - Genauigkeit ±2°C oder ±2%, robustes Metallgehäuse mit Klipp, - inkl. Meta...
TFA Dostmann
31.1125
€ 42,13*
pro Stück
 
 Stück
Pyrometer; -30÷250°C; ±1,5%; Aufl: 0,1°C; Aufl.optisch: 10: 1 (1 Angebot) 
Hersteller: TESTO Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3 Äußere Abmessungen: 140x36x25mm Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung Messgerät-Eigenschaften: kab...
Testo
TESTO 805I 0560 1805
€ 127,65*
pro Stück
 
 Stück
TG56-2 | Spot IR Thermometer, –30°C bis +1300°C, mit Typ-K Thermoelement, Auflösung 30:1 (1 Angebot) 
Teledyne Flir TG56-2 | Spot IR Thermometer, –30°C bis +130°C, mit Typ-K Thermoelement, Auflösung 30:1. Das FLIR TG56-2 Infrarotpunktthermometer verfügt über ein Abstandsverhältnis von 30:1 und ermö...
Teledyne FLIR
TG56-2
€ 204,79*
pro Stück
 
 Stück
826-T2 IR-Thermometer 6:1, bis +300°C, Celsius, ISO-kalibriert (1 Angebot) 
Temperaturmessung absolut Max. = +300°C Temperaturskala = Celsius Kalibriert = ISOCAL Absolute Mindesttemperaturmessung = -50°C Emissionsvermögen = 0.1 → 1, Adjustable Modellnummer = 826-T2 Auflösu...
Testo
0563 8282
€ 272,34*
pro Stück
 
 Stück
Laserliner ThermoSpot Laser Infrarot-Thermometer (082.040E) (2 Angebote) 
Laserliner ThermoSpot Laser Infrarot-Thermometer (082.040E) GPSR GPRS Hersteller   UMAREX GmbH & Co. KG GPSR Anschrift   Donnerfeld 2, Arnsberg, 59757, Deutschland GPSR E-Mail   contact@umarex.de
Laserliner
082.040E
€ 81,71*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Infrarot-Thermometer
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.