Technische Eigenschaften: Breite mm: 21 Material: PU PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 800 Zähnezahl: 100 Zugträger: AR Riemenbreite: 21 mm Länge: 800 mm Anzahl der Zähne: 100 Profil: 8MGT Teilung...
Länge = 1440mm Breite = 50mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 180 Material = Gummi Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 1440 mm. Der Linearriemen ist ein offener Zahnriemen mit Glasschnur,...
Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gr...
Länge = 1000mm Breite = 30mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 125 Material = Gummi Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 1000 mm. Der Linearriemen ist ein offener Zahnriemen mit Glasschnur,...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 125 elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1000 mm Profil: 8MDC Riemenbreite: 62 mm Riemenhöhe: 5,9 mm T...