Übersicht | "Industrial Ethernet Kabel"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 12,3547* pro Stück |
| |
IE Leitung,2 x M12,2x2,0,5m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust (7 Angebote) Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12-Steckern (D-kodiert) Länge 0,5m. SIMATIC NETLeitungenIE Connecting Cable M12-180/M12-180Zur Verbind... |
|
ab € 18,93* pro Stück |
| |
IE TP Converter Leitung,Sub DA-15/RJ45,2x2,0,5m,Cat5e,PVC,teil robust (8 Angebote) TP Konverter Cord 15/RJ45 für Industrial Ethernet TP Cord, konfekt. M. 1x 15-pol. ITP-Buchse und 1x RJ45-Stück, für die Umsetzung einer RJ45-End- Geräte-SS in eine ITP-Endger.- SS, mit Montagebügel... |
|
ab € 39,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 42,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 67,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 42,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,81* pro Stück |
| |
Industrial Ethernet-Kabel, Flammhemmend, korrosionsbeständig, 10Gbps, CAT6a, RJ45-Steckverbinder / RJ45-Steckverbinder, 1m (3 Angebote) Industrial Ethernet-Kabel, Typ=09 48 858 5585 010, Adern=8, Leiterdurchmesser max.=6 mm, Länge=1 m, Übertragungsrate=10 Gbps, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart A=RJ45-Steckverbinder, Anschlussart... |
Harting 09 48 858 5585 010 |
ab € 10,96* pro Stück |
| |
Industrial Ethernet-Kabel, LSZH, 10Gbps, CAT6a, RJ45-Steckverbinder / RJ45-Steckverbinder, 10m (1 Angebot) Industrial Ethernet-Kabel, Typ=1165940100, Alternative (Alias)=IE-C6FP8LD0100M40M40-D, Adern=8, Leiterdurchmesser max.=0.4 mm, Länge=10 m, Übertragungsrate=10 Gbps, Abschirmung=S/FTP, Anschlussart ... |
|
ab € 25,06* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,01* pro Stück |
| |
Industrial Ethernet-Kabel, PUR, , M12-PROFINET-Stecker Typ C, D-kodiert / M12 PROFINET Typ C, D-kodiert, 5m (1 Angebot) Industrial Ethernet-Kabel, Typ=0985 342 100/5 M, Alternative (Alias)=66462, Adern=4, Leiterdurchmesser max.=6.2 mm, Länge=5 m, Übertragungsrate=-999, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart A=M12-PROFI... |
Lumberg Automation 0985 342 100/5 M |
ab € 52,25* pro Stück |
| |
Industrial Ethernet-Kabel, PUR, 10Gbps, CAT6a, RJ45-Steckverbinder / RJ45-Steckverbinder, 0.5m (10 Angebote) Industrial Ethernet-Kabel, Typ=09488585745005, Adern=8, Leiterdurchmesser max.=6.5 mm, Länge=0.5 m, Übertragungsrate=10 Gbps, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart A=RJ45-Steckverbinder, Anschlussart... |
|
ab € 11,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,67* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Industrial Ethernet Kabel | | | Professionell verkabelt: Industrial Ethernet Kabel
Industrial Ethernet Kabel sind wichtige Komponenten industrieller Netzwerke. Diese sorgen für eine robuste und widerstandsfähige Verkabelung der einzelnen Komponenten. Je nach eingesetztem Kabel kann dies einer IP-Schutzart zugeordnet werden. Die Ausführungen der speziellen Ethernet- Kabel unterscheiden sich zudem in Länge und Schirmungs-Kategorie. Je nach Kabeltyp unterstützt dies verschiedene Ethernet-Netzwerktechnologien.
IP-Klassifizierung der Kabel
Wichtige IP-Codes bei Industrial Ethernet Kabeln sind die Schutzklassen IP 65, IP 66, IP 67 und IP 68. Die Kennziffer 6 in der ersten Stelle steht für Staubdichte und Berührungsschutz. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die relevanten Kennzahlen der zweiten Stelle des IP-Codes
- X5: Strahlwasserschutz
- X6:Schutz gegen starkes Strahlwasser
- X7: Schutz gegen zeitweises Untertauchen
- X8: Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen
CAT-Einstufung der Kabel
Um die heute hohen Übertragungsraten zu realisieren, sind speziell geschirmte Kabel notwendig. Diese schirmen das Datensignal gegenüber elektromagnetischen Einflüssen aus der Umwelt ab.
Kategorien und Einsatzbereiche
- Cat 5 - Netzwerke bis 100 Mbit pro Sekunde ohne gesonderte Anforderungen oder hohe elektromagnetische Umwelteinflüsse
- Cat 5e - Netzwerke bis 1000 Mbit pro Sekunde (Gigabit-Ethernet) ohne gesonderte Anforderungen oder hohe elektromagnetische Umwelteinflüsse
- Cat 6 - Typische Anwendungen sind die gehobene Sprach- und Datenübertragung sowie ATM-Netze.
- Cat 6a - 10-Gigabit-Ethernet – implementiert in Hinsicht auf die Erfüllung der Anforderung Nebensignaleffekte und Rauschen zu unterbinden. Vorsicht, auf Groß- und Kleinschreibung achten: Cat 6a ist nicht geschützt, Cat 6A bezeichnet eine US-amerikanische Norm mit geringeren Anforderungen
- Cat 7 - Geeignet für 10 Gbit-Netzwerke. Kabel dieser Spezifikation verfügen über vier einzeln abgeschirmte Adernpaare. Stecker weicht vom klassischen RJ45-Stecker ab. Der Steckertyp Nexans GC45 ist abwärtskompatibel zu RJ-45. Der Steckertyp Siemon TERA ist empfohlen für Multimedia-Anwendungen
Tipps zur Wahl eines Kabels
- Achten Sie auf die passende Länge, so vermeiden Sie unnötig lange und störende Kabel ebenso wie zu kurze, die für vermeidbare Spannung auf Stecker und Kabel sorgen.
- Wählen Sie Kabel mit einer guten Schirmung. Damit mindern Sie externe Störungseinflüsse auf das Datensignal und stützen gute Bedingungen für eine hohe Bandbreite beim Datentransfer. Beachten Sie, dass Cat. 7 Kabel eigene Stecker haben. Wünschen Sie bei diesen eine Abwärtskompatibilität zu RJ-45, ist der Steckertyp Nexans GC45 ratsam.
- Ermitteln Sie die benötigte IP-Klassifizierung Ihres Kabels. Das vermeidet gegebenenfalls neben Hardwaredefekten noch vermeidbare und lästige Störungssuchen und einem Kabelaustausch.
|
|