95 x 50 x 57 mm; 2 x Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; M12 Steckverbindung; IP65; IP67; ( Schaltnockenbereich staubgeschützt); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
Ventilsensorik, Doppelsensor, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 1 x 2 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 40 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbind...
Positionssensor für Schwenkantriebe 95 x 50 x 57 mm; 3 x Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (Schaltnockenbereich staubgeschützt); 3-Leiter; Umgebungstemperatu...
Positionssensor M9H211Positionssensor M11 x 1 / L = 56,5 mm Schließer DC PNP/NPN 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...85 °C Schaltfrequenz 10 Hz
Positionssensor M9H210Positionssensor M12 x 1 / L = 68,5 mm Schließer DC PNP/NPN M12 Steckverbindung IP 65 IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...85 °C Schaltfrequenz 10 Hz
Positionssensor M9H212Positionssensor M11 x 1 / L = 56,5 mm Schließer DC PNP 0,5 m PUR-Kabel M12 Steckverbindung IP 65 IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 50 Hz
Positionssensor M9H215Positionssensor M11 x 1 / L = 56,5 mm Schließer DC PNP/NPN 0,5 m PUR-Kabel M12 Steckverbindung IP 65 IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Schaltfrequenz 10 Hz