zur Lagerung von Containern (IBC/KTC) · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der G...
SORB®XT CONTAINMENTS Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten. Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 2650 x 1300 x 435 mm, Auffangvolumen 1000 l, lackiert, orange RAL 2000. Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von Fässern und IBC/...
Gitterrost, für Auffangwanne für Tankcontainer, Edelstahl, LxBxH 1460 x 1460 x 620 mm. Gebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Auffangvolumen der Wanne kann im Notfall voll ausgeschöpft...
Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüss...
zur Lagerung von Containern (IBC/KTC) · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der G...
SORB®XT CONTAINMENTS Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten. Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 2650 x 1460 x 865 mm, mit 2 Abfüllaufsätzen, Auffangvolumen 1000 l, lackiert, orange RAL 2000. Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lage...
Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüss...
Gitterrost, für Auffangwanne für Tankcontainer, Edelstahl, LxBxH 2650 x 1300 x 435 mm. Gebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Auffangvolumen der Wanne kann im Notfall voll ausgeschöpft...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 1460 x 1460 x 1090 mm, Auffangvolumen 1000 l, lackiert, blau RAL 5012. Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von Fässern und IBC/K...
Kunststoff-Auffangwanne, für Innenlagerung, ohne Stellfläche, LxBxH 2460x1800x485 mm | UP2358 Kunststoff-Auffangwanne für Innenlagerung ohne Stellfläche Außenmaße LxBxH: 2460 x 1800 x 485 mm Auffan...
SORB®XT CONTAINMENTS Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten. Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und...
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 3850 x 1300 x 340 mm, lackiert, gelborange RAL 2000. Zum vorschriftsgemäßen Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüss...
Gitterrost, für Auffangwanne für Tankcontainer, verzinkt, LxBxH 1460 x 1460 x 620 mm. Gebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Auffangvolumen der Wanne kann im Notfall voll ausgeschöpft ...