Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 400, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 50, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder ...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 500, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 80, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder ...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 100, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 125, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 160, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 200, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 25, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder ...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 250, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 320, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 400, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 50, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder ...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 500, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 80, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder ...