Simson Allround Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt. Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller Anwendungen: Heben,Ziehen,B...
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder (bis auf Typ RH 120) werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -ideal zum Z...
Hydraulikzylinder SPXFLOW Power Team, einfachwirkend mit Federrückzug, integriertes Druckstück, kann mit voller Last gegen die Verschlußmutter fahren, interne Lagerungen vermindert Verschleiß durch...
Automatischer Kolbenrücklauf Herauspressen von Traggelenken und Buchsen Einsetzbar auf engstem Raum Druckstange verstellbar Abmessungen / Länge: 106 mm Netto-Gewicht (kg): 1.8 kg
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder (bis auf Typ RH 120) werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -ideal zum Z...