Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Hydraulik-Zylinder, 10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.0110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.0110
EAN/GTIN:
     4042146301920
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
  • einfach wirkend mit Federrückzug
  • auswechselbares Druckstück
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8" - 18 NPT
Breite B:
247 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
4000 g
Herstellernummer:
640.0110
Hub mm:
156 mm
Gesamtlänge L in mm:
403 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
100
max. Druckkraft t:
10
Spindelgewinde G:
UNC2.1/4x14
Variantenartikel:
640.0110
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,09*
€ 758,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,80*
€ 747,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,50*
€ 714,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,44*
€ 703,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.