Spiralschlauch-Kupplung-Set, Sicherheitskupplung NW 7,4, Polyamid, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 10,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windun...
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Sicherheitskupplung NW 7,4, Polyamid, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 2,5 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windung...
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Sicherheitskupplung NW 7,4, Polyamid, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windung...
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Sicherheitskupplung NW 7,4, Polyamid, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 7,5 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windung...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 10 mm »Blaue Serie« für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 10 mm »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 12 mm »Blaue Serie« für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 12 mm »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 4 mm »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 6 mm »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 6 mm »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 8 mm »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Steckverbindung 45°, Stecknippel 8 mm »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...