Übersicht
"Hydraulik Rückschlagventil" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
RUECKSCHLAGVENTIL-Z Z2S6-2-6X/ (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Öffnungsdruck 3 bar Direktbetätigt Sitzventil
ab € 139,66* pro Stück
Füllventil ZSFW 100 F0-1-1X/V/01 (2 Angebote) Füllventil ZSFW 100 F0-1-1X/V/01 Füllventil Serie ZSF, ZSFW Nenngröße 32...200 Geräteserie 1X, 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 7000 l/min. Genauere Spezifikation siehe H...
ab € 2.181,14* pro Stück
RHV6LRNC Hydraulik-Rückschlagventil 6 L (M12x1,5)-G 1/8", Klemmring 1.4571 (NC) (1 Angebot) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
ab € 123,17* pro Stück
ab € 226,71* pro Stück
RUECKSCHLAGVENTIL-Z Z2S6-2-6X/V (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Öffnungsdruck 3 bar Direktbetätigt Sitzventil
ab € 180,51* pro Stück
Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/M/01 (2 Angebote) Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/M/01 Füllventil Serie ZSF, ZSFW Nenngröße 32...200 Geräteserie 1X, 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 7000 l/min. Genauere Spezifikation siehe H...
ab € 2.381,98* pro Stück
RHV8LRES-0,2 Hydraulik-Rückschlagventil 8 L (M14x1,5)-G 1/4", 1.4571 (3 Angebote) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
ab € 150,18* pro Stück
800R900402753 DR 20-5-4X/200Y, Druckreduzierventil (2 Angebote) Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DR 20-5-4X/200Y Ventilart: Druckreduzierventil Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 160 Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: ...
ab € 537,51* pro Stück
RUECKSCHLAGVENTIL-Z Z2S6A1-6X/ (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Öffnungsdruck 1,5 bar Direktbetätigt Sitzventil
ab € 139,23* pro Stück
Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/V/01 (2 Angebote) Füllventil ZSFW 100 F1-1-1X/V/01 Füllventil Serie ZSF, ZSFW Nenngröße 32...200 Geräteserie 1X, 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 7000 l/min. Genauere Spezifikation siehe H...
ab € 2.383,20* pro Stück
RHV6SRES Hydraulik-Rückschlagventil 6 S (M14x1,5)-G 1/4", 1.4571 (3 Angebote) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
ab € 139,12* pro Stück
ab € 318,81* pro Stück
Füllventil ZSFW 125 F0-1-2X/M/01 (2 Angebote) Füllventil ZSFW 125 F0-1-2X/M/01 Füllventil Serie ZSF, ZSFW Nenngröße 32...200 Geräteserie 1X, 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 7000 l/min. Genauere Spezifikation siehe H...
ab € 3.258,29* pro Stück
RHV6SR Hydraulik-Rückschlagventil 6 S (M14x1,5)-G 1/4", Stahl verzinkt (3 Angebote) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
ab € 16,89* pro Stück
800R900409951 ZDB 10 VB2-4X/100V, Druckbegrvent-Z (2 Angebote) Technische Eigenschaften: Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 100 Typ: ZDB Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Vorsteuerventil: o...
ab € 261,53* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik Rückschlagventil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.