Übersicht
"Hydraulik Rückschlagventil" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
RHD8SNC Hydraulik-Rückschlagventil 8 S (M16x1,5), Klemmring 1.4571 (NC) (1 Angebot) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
ab € 160,39* pro Stück
M-SR 20 KE15-1X/ (1 Angebot) Maximaler Arbeitsdruck 420 bar (6000 psi) Maximaler Volumenstrom 200 l/min (53 gpm)
ab € 85,35* pro Stück
HY-RUECKSCHLAGVENTIL S15A30-1X/450J3 (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Direktbetätigt Sitzventil
ab € 60,25* pro Stück
RHV10LRES Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5)-G 1/4", 1.4571 (3 Angebote) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
ab € 164,30* pro Stück
M-SR 25 KE02-1X/ (1 Angebot) Maximaler Arbeitsdruck 250 bar (3600 psi) Maximaler Volumenstrom 300 l/min (80 gpm)
ab € 113,75* pro Stück
HY-RUECKSCHLAGVENTIL S15A50-1X/450J3 (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Direktbetätigt Sitzventil
ab € 60,94* pro Stück
RHV10LRES-0,2 Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5)-G 1/4", 1.4571 (1 Angebot) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
LANDEFELD
RHV 10 LR ES-0,2
ab € 164,54* pro Stück
M-SR 8 KE15-1X/ (1 Angebot) Maximaler Arbeitsdruck 420 bar (6000 psi) Maximaler Volumenstrom 35 l/min (9,3 gpm)
ab € 65,89* pro Stück
HY-RUECKSCHLAGVENTIL S20A05-1X/450J3 (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Direktbetätigt Sitzventil
ab € 71,36* pro Stück
RHV10SRES Hydraulik-Rückschlagventil 10 S (M18x1,5)-G 3/8", 1.4571 (3 Angebote) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
ab € 209,56* pro Stück
M-SR 25 KE05-1X/ (1 Angebot) Maximaler Arbeitsdruck 250 bar (3600 psi) Maximaler Volumenstrom 300 l/min (80 gpm)
ab € 132,66* pro Stück
HY-RUECKSCHLAGVENTIL S20A15-1X/450J3 (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Direktbetätigt Sitzventil
ab € 71,15* pro Stück
RHV10LRNC Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5)-G 1/4", Klemmring 1.4571 (NC (1 Angebot) Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5,...
ab € 163,87* pro Stück
M-SR 15 KE15-1X/ (1 Angebot) Maximaler Arbeitsdruck 420 bar (6000 psi) Maximaler Volumenstrom 120 l/min (32 gpm)
ab € 104,57* pro Stück
HY-RUECKSCHLAGVENTIL S20A30-1X/450J3 (2 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Direktbetätigt Sitzventil
ab € 71,42* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik Rückschlagventil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.