Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 3Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil.
Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 3/4Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil.
Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 3/8Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil.
Universal Füllventil Nr. 70 WISA # 8035.432572 .hydraulisch, passt in fast jeden aktuellen Spülkasten, Vorwandinstallationselement und WC-Spülkasten-Kombinationen, DIN/DVGW geprüft, kurze Füllzeit:...
TECE BASE Modul für WC BH 820 mm, mit Uni-Spülkasten TECEbase WC-Set mit Uni-Spülkasten, inklusive WC-Betätigungsplatte TECEambia in weiß, Bauhöhe 820 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungspl...
TECElux WC Modul 400 höhenverstellbar m. Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung Trockenbauelement zur Befestigu...
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen. Vorgesteuert Sitzventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert. Durch Betätigen des Drehknopfes können die Systemleuchten LED in ihrer Beleuchtungsstärke ge...
TECE BASE Modul-Set für Wand-WC NEU BH 1120 mm, inkl. Betät.-Platte weiß TECEbase WC-Set mit Base-Spülkasten, inklusive WC-Betätigungsplatte TECEbase in weiß, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul für die Einze...
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert. Mit Rückschlagventil Druckeinstellbereich 5…150 bar Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Dire...