Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900203850 DBDS 2 K2X/50, Druckbegr.Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b6ba99cda439935e419ceb35bd611c16_600_600
b6ba99cda439935e419ceb35bd611c16_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900203850
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900203850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DBDS 2 K2X/50 Maximaler Volumenstrom l/min: 2 Typ: DBD Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Verstellelement: Sechskant mit Schutzkappe Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 2 Anschluss: Als Einschraubventil (Patrone) Geräteserie: 2X Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Ventilart: Druckbegrenzungsventil Verstellart: mechanisch Betätigungsart: direktgesteuert Druckstufe bar: 50
Weitere Informationen:
Anschluss:
Als Einschraubventil (Patrone)
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
50
Geräteserie:
2X
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Maximaler Volumenstrom l/min:
2
Nenngröße:
2
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
DBD
Typenschlüssel:
DBDS 2 K2X/50
Ventilart:
Druckbegrenzungsventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Sechskant mit Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 800R900203850, R900203850
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 352,15*
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 313,48*
€ 372,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 352,15*
€ 419,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.760,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.