TruStability-Drucksensor für Platinenmontage, Typ=SSCMANV150PG2A3, Auflösung=12 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=5.4 mm...
TruStability-Drucksensor für Platinenmontage, Typ=HSCDRRV001PDSA3, Auflösung=12 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=13.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=11.9 m...
TruStability-Drucksensor für Platinenmontage, Typ=SSCMRRV015PD2A3, Auflösung=12 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=5.4 mm...
Produktpalette: TruStability SSC Series Anschlusstyp: - Betriebsdruck, max.: 100 mbar Versorgungsstrom: 3.1 mA Druckmessung: Relativdruck Nennspannung: 3.3 V Sensorausgang: I2C Digital SVHC: No SVH...