Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TruStability-Drucksensor für Platinenmontage ±1 psi, Differenzial, Digital/SPI, Gas/Flüssigkeit, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159419
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRV001PDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
TruStability-Drucksensor für Platinenmontage, Typ=HSCDRRV001PDSA3, Auflösung=12 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=13.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=11.9 mm, Länge=12.9 mm, Pins=8, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=2.1 mA, Art des Anschlusses=Dual-radial mit Stecknippel, Ausgangstyp=Digital SPI, Bauform=DIP, Druckart=Differenzial, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Zu messende Medien=Gas Flüssigkeit, Betriebsdruck=±1 psi, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
16
1
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 40,89*
50
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 69,37*
1
€ 5,90*
ab € 67,20*
€ 102,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.