ESB Europalette, 800x1200 mm Ausführung: hergestellt nach UIC-Norm 435-2 SGS abgenommen EPAL-Prüfklammer kammergetrocknet mit IPPC-Behandlung Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern...
Einweg-Palette, 4-seitig einfahrbar, LxBxH 1.200 x 800 x 129 mm Die Palette ist zu Recht die klassische Unterlage für Transporte aller Art. Sie ist eine Grundlage, auf die man sich verlassen kann. ...
Einweg-Palette, 4-seitig einfahrbar, LxBxH 800 x 600 x 134 mm Die Palette ist zu Recht die klassische Unterlage für Transporte aller Art. Sie ist eine Grundlage, auf die man sich verlassen kann. In...
Kunststoffpalette, dunkelgrau, 600x400x155 mm Erfüllt strengste Hygieneanforderungen Ideal geeignet für Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Warentransport Geringes Gewicht Hohe Beständigkeit In...
Kunststoffpalette, dunkelgrau, 800x600x143 mm Erfüllt strengste Hygieneanforderungen Ideal geeignet für Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Warentransport Geringes Gewicht Hohe Beständigkeit In...
Kunststoffpalette, dunkelgrau, 800x600x150 mm Erfüllt strengste Hygieneanforderungen Ideal geeignet für Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Warentransport Geringes Gewicht Hohe Beständigkeit In...
Kunststoffpalette, dunkelgrau, 800x600x150 mm, mit Antirutschbelag Erfüllt strengste Hygieneanforderungen Ideal geeignet für Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Warentransport Geringes Gewicht ...
Mehrweg-Palette EPAL, LxB 1.200 x 800 mm Die Mehrweg-Palette EPAL, umgangssprachlich bekannt als Europalette oder Euro-Palette, ist eine genormte Transportunterlage und durch die Standardisierung f...
Pressholz-Paletten PPE, EURO-Format, LxBxH 1.200 x 800 x 120 mm, 60 Stk/VE Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Einfahrmaße längs = 580 mm Einfahrmaße quer = 810 mm Unterfahrhöhe längs = 90 mm Unterfahr...
Pressholz-Paletten PPE, EURO-Format, LxBxH 1.200 x 800 x 135 mm, 50 Stk/VE Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Einfahrmaße längs = 559 mm Einfahrmaße quer = 648 mm Unterfahrhöhe längs = 100 mm Unterfah...
Pressholz-Paletten PPI, INDUSTRIE-Format, 50 Stk/VE Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Einfahrmaße längs = 558 mm Einfahrmaße quer = 740 mm Unterfahrhöhe längs = 97 mm Unterfahrhöhe quer = 97 mm Bela...
Pressholz-Paletten, 1/4-Format, 220 Stk/VE Breite = 600 mm Länge = 400 mm Einfahrmaße quer = 310 mm Unterfahrhöhe längs = 95 mm Unterfahrhöhe quer = 95 mm Belastbarkeit statisch = 750 kg Material =...
Die Alchemy Holzfarbe Palette besteht aus 4 rechteckigen Stücken mit den Maßen 61x13cm. Diese Palette eignet sich perfekt für die Darstellung von verwittertem Holz in Tischdisplays. Mit den neuen M...