Baufan Holzleim D3 Lösungsmittelfreier, wasserfester Holzleim nach EN 204- D3, geprüfte Qualität vom ift (Institut für Fenstertechnik Rosenheim). Für alle Holzarten. Ideal für Fertigparkett, Lamina...
PATTEX PV/H Wasserfest Holzleim D3 250g Gebrauchsfertiger, wässriger, transparent auftrocknender Dispersionsholzleim Produktvorteile: für alle Holzarten wasserfest nach EN 204, Beanspruchungsgruppe...
Holzleim Rapid Eigenschaften: • Wasserfester PVAc-Holzleim nach DIN EN 204 / D2 • Hervorragend geeignet für Zargen und Korpusverleimung • Kurze Presszeit bei langer Offenzeit • Breite Einsetzbarkei...
Sekundenkleber (Büro, Basteln) Ponal® Turbokleber Turboschnelle Verklebung in 60 Sekunden, universell und superstark, gleicht Materialunebenheiten aus, wasserfest nach DIN EN 204/D3. Produktverwend...
PATTEX PV/H Wasserfest Holzleim D3 30kg Gebrauchsfertiger, wässriger, transparent auftrocknender Dispersionsholzleim Produktvorteile: für alle Holzarten wasserfest nach EN 204, Beanspruchungsgruppe...
Holzleim Classic, transparent, 60g Die Leimflächen müssen passgerecht vorbereitet und sauber sein. Für den Leimauftrag einseitig dünn mit Leimkamm oder Leimroller bzw. bei Harthölzern beidseitig au...
Holzleim Express, 60g Den Holzleim nicht bei unter 5 Grad (Weißpunkt) anwenden. Ponal Express einseitig dünn mit Pinsel, Kunststoff-Leimkamm, Leimroller oder Leimauftragmaschine auftragen. Die offe...
Modellbau Weißleim Rapid ist ein einkomponentiger D2 Weißleim, der sich für Holz, Papier, Pappe, Styropor und Kork eignet. Er ist ideal nutzbar für Schnellpressverfahren und erreicht eine hohe Endf...
Weißleim Superfix eignet sich ideal zum Kleben von Papier, Pappe, Holz, Kork und Textilien/Stoff. Der Bastelleim ist lösungsmittelfrei, umweltfreundlich, trocknet transparent und schnell, glutenfre...
Holzleim GEISTLICH 13 F2 Express, Inhalt 10 kg (Kanister) schnellabbindender Holzleim mit langer offener Zeit, gebrauchsfertiger PVAc-Klebstoff, wasserbeständig nach EN 204-D2, für allgemeine Klebu...