| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Frequenzumrichter, NE-S1 Series, MODBUS RTU / RS-485, 4.1A, 1.5kW, 380 ... 400V (1 Angebot) Frequenzumrichter, Typ=NES1-015HBE, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0.1 Hz, Betriebsspannung, max.=400 V, Betriebsspannung, min.=380 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebst... |
|
ab € 261,49* pro Stück |
| |
Frequenzumrichter, NE-S1 Series, MODBUS RTU / RS-485, 5.5A, 2.2kW, 380 ... 400V (1 Angebot) Frequenzumrichter, Typ=NES1-022HBE, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0.1 Hz, Betriebsspannung, max.=400 V, Betriebsspannung, min.=380 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebst... |
|
ab € 373,82* pro Stück |
| |
Frequenzumrichter, NE-S1 Series, MODBUS RTU / RS-485, 9.2A, 4kW, 380 ... 400V (1 Angebot) Frequenzumrichter, Typ=NES1-040HBE, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0.1 Hz, Betriebsspannung, max.=400 V, Betriebsspannung, min.=380 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebst... |
|
ab € 433,44* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Frequenzumrichter | | | |
|