Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 500-550 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 380-420 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 4 kV Kontaktnennstrom = 30 A Reihe = Modulo Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschluss...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 240-277 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...
Anzahl der Kontakte = 4 Kontaktart = 1 Schließer + 3 Öffner Montageart = Schnappbefestigung Anschlusstyp = Schraubanschluss Nur für Einsatz mit Schützen der Serie BF. Hilfskontaktblöcke. Hilfskonta...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstro...
Versorgungsspannung = 24V Sicherheitskontakte = 2 Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung Hilfsschalter = 2 Die Omron G9SX-N-Serie ist ein Sicherheitsrelais für kontaktlose D40A-Schalter mit 2 ...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 21-27, 3 V SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsst...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubansch...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstr...
Anzahl der Kontakte = 1 Kontaktart = 1 Öffner Montageart = Frontmontage Serie = J73KN Kontaktnennstrom = 10 A Kontaktnennspannung = 24 V Die Omron Hilfskontaktblöcke sind für die Schütze J7KN-10D b...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-220 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubans...