Kippschalter waschbar Typ APEM TL. In Subminiatur-Ausführung für Leiterplattenmontage, vollständig abgedichtet, waschdicht, schwallbadfest, keine Ultraschalllötung; Rastermaß: 2,54 mm, Gehäuse: PBT...
Kippschalter waschbar Typ APEM TL. In Subminiatur-Ausführung für Leiterplattenmontage, vollständig abgedichtet, waschdicht, schwallbadfest, keine Ultraschalllötung; Rastermaß: 2,54 mm, Gehäuse: PBT...
Kippschalter, 3546-021N000, APEM Kippschalter für Außenanwendungen, frontseitig abgedichtet nach IP67 und IP69K durch eine Silikonmembran. Rückseitige Abdichtung nach IP64 durch angespritzte Klemme...
Kippschalter Typ APEM 21000N. In sehr flacher Bauform, mit Gewindebuchse 6,35 mm (1/4); Schaltleistung: 2,0 A/250 VAC, 4,0 A/125 VAC, 4,0 A/30 VDC, Übergangswiderstand: max. 20 m Ohm, Isolationswid...
Kippschalter, 12146A, APEM Der Kippschalter 12146A ist eine vielseitige und zuverlässige Komponente für verschiedene Anwendungen. Mit seiner zweipoligen Konfiguration sorgt er für eine effiziente e...
Kippschalter, 12146AK, APEM Der Kippschalter 12146AK ist ein vielseitiger Kippschalter, der Komfort und Funktionalität in jedes elektrische System bringt. Mit seinem zweipoligen Design bietet er ei...
Kippschalter, 5646AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ström...
Kippschalter, 5646AB-2V, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe St...
Kippschalter Typ APEM 55000. gemäß EN 61058-1, mit Zentralbefestigung 6,35 mm (1/4") und Lötanschluss. Anschlüsse mit Epoxyabdichtung; Schaltleistung: 3,0 A/250 VAC, 6,0 A/125 VAC, Spannungsfestigk...
Kippschalter, 3644NF/2, APEM Der Kippschalter 3644NF/2 mit seinem eleganten Design und seiner robusten Konstruktion ist ein Muss für jedes elektrische System. Mit seiner zweipoligen Konfiguration b...
Kippschalter, 12148A, APEM Der Kippschalter 12148A ist eine vielseitige und zuverlässige Komponente für verschiedene elektrische Anwendungen. Mit seiner zweipoligen Konfiguration bietet er erweiter...