5/2-Wege Fußventil, bistabil, rastend, mit Fußschutz, Anschluss G 1/4, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht r...
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/2, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/2, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Gewindeanschluss Schlauch G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 8bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwe...
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, kurzer Hebel, NC, monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Schnellverschr. Schlauch 10/8, G 1/4, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwendun...
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, kurzer Hebel, NC, monostabil, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Schnellverschr. Schlauch 6/4, G 1/4, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwendung...
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, langer Hebel, NC, monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Schnellverschr. Schlauch 8/6, G 1/4, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwendung...
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, langer Hebel, NC, monostabil, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Gew.anschluss Schlauch G 1/8 IG, G 1/8, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwend...