277870 100 % natürlich und biologisch abbaubar. Konturierter Komfortgriff aus Kautschukholz mit weichen Kokosborsten. Für den Innen- und Außenbereich. Klassische Ausführung. Borstellänge: 75 mm.
Hygiene-Handfeger, Kunststoff, Polyesterborsten 0.25, weich, 290 mm, transparent Hygiene-Handfeger für trockenen Schmutz und Staub HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent...
Der Flurbesen mit Vinylstiel aus der Exekutive Serie von Rubbermaid Commercial ist ideal zum Kehren und Reinigen in Restaurants, Einkaufszentren, Lobbys und mehr. Der Flurbesen mit Vinylstiel aus d...
Handfeger, lebensmittelecht, medium, VE 15 Stk, blau. 50 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterial...
Handbesen aus robustem Polypropylen und PBT-Besatz ungeschlitzte, weiche Borsten für eine präzise Reinigung(ø 0,25 mm) hitzebeständigbis 140 °C gegen Heißluft Colour-Coding für eine farbliche,hygie...