Handbesen mit PP Griff Besatzhöhe: 45 mm PBT-Borste: Ø 0,50 mm hart hitzebeständig bis ca. 140°C geeignet nach HACCP und lebensmittelecht Besatzfarbe: transparent
HAUG 8894 - Handfeger • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Von 80 bis 140°C hitzebeständig • In verschiedenen Härten und Farben lieferbar • Fester Kappenverschluss • Desinfizierbar
weiche Kokos-Borsten unlackierter Holzkörper 43 cm Stiel mit Aufhängeloch Farbe: mehrfarbig, Gesamtlänge: 430 mm, Werkstoff des Griffs: Holz, Werkstoff der Borsten: sonstige
Gumminoppen Handbesen, rot, 1 St. , Haug Bürsten KG - Besatz Weichkautschuk schwarz Zum gründlichen Entfernen von Flusen und Haaren auf Polstern und Teppichen
Aus Holz, unlackiert, mit feinem Rosshaar, das auch empfindliche Gegenstände schonend behandelt Länge: 30 cm Zubehör: Kehrschaufel, Edelstahl (Best.-Nr. 2-3273)
Handfeger, Kokosborsten, Breite 280 mm, 3 Stk/VE Handfeger mit Kokosborsten eigenen sich gut für den professionellen Einsatz im industriellen Bereich. Die robusten Borsten nehmen leichte Verschmutz...