LED-Hallentiefstrahler für den Innenbereich im runden, flachen Design. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und eine Sicherungsschraube liegen der Leuchte bei. Eff...
LED-Industriestrahler mit Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich. Kompaktes, flaches Design. Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Direkte Montage an Decke oder Wand. Befestigung mittels v...
LED-Industriestrahler mit Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich. Kompaktes, flaches Design. Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Direkte Montage an Decke oder Wand. Befestigung mittels v...
LED-Hallenstrahler 4000K dim 1-10V 1742401611Bei der Industrie- und Hallenbeleuchtung kommt es vor allem auf Eigenschaften wie Langlebigkeit, Funktionalität und Unempfindlichkeit an. Der Hallentief...
IP65 LED-Hallenleuchte zur Einzelpunktaufhängung. Effiziente Linsentechnologie mit Blendbegrenzung und einem Ausstrahlwinkel von 90° für homogene Ausleuchtung. Das Gehäusedesign erlaubt eine Luftst...
LED-Hallenflächenleuchte für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage. Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungskla...
LED-Tiefstrahler 5000K HIAL30000 #00733709Modernste LED-Technologie mit bis zu 60 000 Stunden Lebensdauer (L80) für das Gesamtsystem. Extrem robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse ohne Kühlrippen. Ene...
Hallenleuchten bis zu 150 lm/W und attraktiven UGR Werten. Produkteigenschaften: Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 14 m in 4000 K oder 6500 K. Produktvo...
LED Hallenleuchte FL mit Alu-Reflektor, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 80° Farbtemperatur: 5700 K Dimmbarkeit: Analog 1-10V Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Einsatzbereich: Deck...
LED-Hallentiefstrahler für den Innenbereich im runden, flachen Design. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und eine Sicherungs...
IP65 LED-Hallenleuchte zur Einzelpunktaufhängung. Effiziente Linsentechnologie mit Blendbegrenzung und einem Ausstrahlwinkel von 90° für homogene Ausleuchtung. Das Gehäusedesign erlaubt eine Luftst...
LED-Hallenflächenleuchte für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage. Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungskla...