Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenflächenleuchte LANARA 2.0, 1200mm, 150W, 5000K, DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenflächenleuchte LANARA 2.0, 1200mm, 150W, 5000K, DALI
LED-Hallenflächenleuchte LANARA 2.0, 1200mm, 150W, 5000K, DALI
LED-Hallenflächenleuchte LANARA 2.0, 1200mm, 150W, 5000K, DALI
LED-Hallenflächenleuchte LANARA 2.0, 1200mm, 150W, 5000K, DALI
Artikel-Nr.:
     CDZ68-441250150027
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     441250150027
EAN/GTIN:
     4260374015130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
LED-Hallenflächenleuchte für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage. Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden. Durchgangsverdrahtung möglich. Das integrierte Vorschaltgerät ist via DALI steuerbar. Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Die Leuchte ist staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5J. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch die diffuse Abdeckung. Flickerfrei. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Hallenflächenleuchte. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
652 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | 50 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Max. Systemleistung:
150 W
Leuchtenlichtausbeute:
150 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
22500 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Länge:
1215 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Anschlussart:
Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: Hallenspiegelleuchte, Hallenstrahler, Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Hallenflächenleuchte, Highbay, HQL-Ersatzleuchte, HQI-Ersatzleuchte, Pendelleuchte, Hallenbeleuchtung, Anbauleuchte, Linearleuchte, Feuchtraumleuchte, IP-Leuchte, DALI-Leuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
724786050030
ab € 9,515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.