Halbleiterschütz 3-phasig 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC 2-Phasengesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200 V Halbleiterschütz SIRIUS 3RF24 zum Schalten von ohmschen/induktiven La...
Halbleiterschütz 3-phasig 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC 3-Phasengesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200 V Halbleiterschütz SIRIUS 3RF24 zum Schalten von ohmschen/induktiven La...
Halbleiterschütz, 0050515, DOLD Der 0050515 ist ein durch Varistoren geschütztes Halbleiterschütz für Wechselstromlasten bis 480 V. Features * Schalten im Nulldurchgang * Als Option Temperaturschut...
Halbleiterschütz, 0050523, DOLD Der 0050523 ist ein durch Varistoren geschütztes Halbleiterschütz für Wechselstromlasten bis 480 V. Features * Schalten im Nulldurchgang * Als Option Temperaturschut...
Halbleiterschütz, 0050520, DOLD Der 0050520 ist ein durch Varistoren geschütztes Halbleiterschütz für Wechselstromlasten bis 480 V. Features * Schalten im Nulldurchgang * Als Option Temperaturschut...
Halbleiterschütz 50/60HZ BH9251.11 40A AC400VVerschleißfreies Schalten aller Verbraucher mit Dold&Söhne Halbleiterschütz BH9251.11 40A AC400V haben Kontaktwartungsarbeiten an Schützen ein Ende. Aus...
Anzahl der Pole = 3 Kontaktart = 3 Schließer Länge = 85mm Tiefe = 120mm Betriebsspannung = 24 → 480V ac Halbleiterschütz. Halbleiterschütze schalten verschleißfrei und geräuschlos AC-Lasten wie Hei...