Übersicht | "Hahnenfuß-Ringschlüssel"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 32,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 56,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 56,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 58,33* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hahnenfuß-Ringschlüssel | | | Der Hahnenfuß-Ringschlüssel – ein offener Ringschlüssel besonderer Art
Unter den Schraubenschlüsseln besitzt der Hahnenfuß-Ringschlüssel eine besondere Ausgestaltung, weil neben dem Ring eine Aussparung für einen Innenvierkant gegeben ist. Den Innenvierkant-Antrieb des Ringschlüssels kann man zum Ansetzen einer Knarre oder einer Verlängerung nutzen. Während die Hahnenfuß- Maulschlüssel mit parallel verlaufenden Backen für Sechskantschrauben optimiert sind, besitzt der Hahnenfuß-Ringschlüssel einen offenen Ring, der innen an eine Umschließung eines Außen-Torx erinnert.
Wie stelle ich mir die passende Knarre vor?
An den Hahnenfuß-Ringschlüssel wird ein Griff, der in einem im 90-Grad-Winkel abstehenden Außenvierkant ausläuft – die Knarre – gesteckt. Um den Außenvierkant ist eine Konstruktion enthalten, die es erlaubt, auf begrenzten Platzverhältnissen zu hantieren, weil sich der Griff hin- und her bewegen lässt, aber nur in einer Richtung die Drehbewegung ausführt. Im Prinzip genügt eine Drehbewegung in einem Winkel von 5 Grad, wenn man eine Feinzahnratsche ansetzt, um Schrauben und Muttern zu lösen oder festzuziehen. Sogenannte Freilaufknarren kommen sogar ohne Rastung aus. Ein anderer Begriff für Knarre ist auch Ratsche.
Wie sieht es mit dem passenden Anschluss aus?
Der Innenvierkant wird prinzipiell in verschiedenen Ausführungen angeboten. Die Schlüsselweite, kurz SW gem. ISO 272, wird wie folgt den metrischen ISO-Gewinden nach ISO 1502 bzw. DIN 13-1, auch M1, M2 usw. genannt, beispielsweise zugeordnet:
- 4 Millimeter für Verschraubung M2,
- 5 mm für Verschraubung M 2,5,
- 5,5 mm für M3,
- 6 mm für M3,5,
- bis zu 145 mm für M100.
Schlüsselweiten zwischen acht und 50 Millimeter sind keine Seltenheit.
Die Materialien und Beispiele
Ein Hahnenfuß-Ringschlüssel kann etwa aus einer Chrom-Stahl-Legierung bestehen und zusätzlich verchromt sein. Solche Schlüssel werden im Kfz-Bereich zum Lösen oder Festziehen der Saug- und Druckleitungen im Expansionsventil der Klimaanlage genutzt. Daran lässt sich erkennen, dass die Hahnenfuß-Ringschlüssel in keiner Kfz-Werkstatt fehlen dürfen. Zum Teil bestehen die Schlüssel auch aus dem sehr widerstandsfähigen Chrom-Vanadium-Stahl oder anderen Hochleistungs-Stahllegierungen. Die Regelungen findet man in der ISO 1174 und DIN 3120.
|
|