Zuverlässig - robust - einfach Der SKY-330R4 zeichnet sich durch eine einfache Bedienbarkeit und ein robustes Metallgehäuse, das eine lange Lebensdauer garantiert, aus. Dank seiner von außen behei...
Für den Dauereinsatz geeignetes A3-Profi-Laminiergerät im robusten Metallgehäuse. Das 10-Walzen-System (6 davon direkt beheizt) und ein gut ablesbares LCD-Display mit programmierbaren Einstellungen...
DIN A3 Profi-Laminator der Extraklasse - auch für den professionellen Dauereinsatz - für höchste Qualitätsansprüche. Gehäuse im robustem und hochwertigem Ganzmetallaufbau. Die sechs beschichteten W...
GBC Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad. A3. Mit EzLoad-Technologie: falsches Einlegen der oberen und unteren Filmrolle wird verhindert. Mit 4 Rollen und Keramik-Heizschuh. Mit Rollenrücklauffunkt...
Der hochwertige Profi-Taschenlaminator für Formate bis DIN A2 bietet eine umfangreiche Ausstattung. Sechs beschichtete Walzen, von denen vier direkt beheizt sind, sorgen für konstante Temperaturen ...
SKYLAM 370 Rollenlaminator Der Skylam 370 verfügt über eine solide und robuste Konstruktion für höchste Qualitätsansprüche bis 370 mm Arbeitsbreite. Der Heiß- und Kaltrollenlaminator ist dank innov...
Ideal für die häufige Nutzung im Büro oder in der Schule. Einfache Bedienung über das Touch Panel mit nur einem Fingertipp. Schnelles Laminieren bei jeder Folienstärke. Integrierte Ablage am Ein- u...
Vollautomatischer Premium Laminator für den professionellen Einsatz. Für Folienstärken bis 250 Mic. Vorheizzeit 1 Minute. Durch die intelligente Sensortechnologie sind keine Einstellungen erforderl...
rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, zwei von außen beheizt · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Stau Erkennungssensor mit ...
HeatGuard Reduziert die Oberflächen Temperatur des Laminiergeräts und bietet mehr Sicherheit für den Anwender. 100% Jam Free Alle Fellowes Laminiergeräte sind 100% staufrei bei Verwendung mit Fello...
Laminiergerät Arc A3. Auslösehebel bei falschem Einzug oder zur Neuausrichtung von Dokumenten. Automatischer Ruhemodus nach 30 Minuten Inaktivität, Verwendung für Papierformat: A3, Laminiergeschwin...
Laminierfolien sind ideal, um Ihre Dokumente, Zertifikate oder Aushänge vor Schäden – zum Beispiel durch Witterung, Schmutz,... – zu schützen. Neben Laminierfolien benötigen Sie hierfür natürlich d...