GNSS-Antenne, Typ=AGGBP.SL.35A.07.0060A, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=8 mm, ...
Kombinierte Dachantenne "CGNW 702659 SF S/SMA 3.0" für Flottenmanagement, Navigation, Telematik in Verbindung mit WLAN. Nachfolgermodell zu Art. 602392001 und 955001004.
RF300/RF200 Antenne ANT 3 für Anschluss an RF250R RF350R und RF350M IP67, -25 bis +70°C, Abmessungen 50x 28x 10 mm. SIMATIC RFAntenneAntenne ANT 3Antenne mit flacher, kompakter Bauform, die auch be...
GNSS-Antenne, Typ=ADFGP.25A.07.0060A, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=7.5 mm, I...
Kombinierte Dachantenne "CGNW 702659 SF S/SMA 5.0" für Flottenmanagement, Navigation, Telematik in Verbindung mit WLAN. Nachfolgermodell zu Art. 602392001 und 955001004.
GNSS-Antenne, Typ=AA.200.151111, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=63 mm, Höhe=27 mm, Imped...