Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXTENA MEA-GPS-SM GPS-ANTENNE, PRÄZ., SCHRAUBMONT., AUSSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281642
Hersteller:
     MAXTENA
Herst.-Nr.:
     MEA-GPS-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.59 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GPS
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: Kabel
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MAXTENA, MEA-GPS-SM, 2281642, 228-1642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.