Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Patch-Kabel

  good connections patch-kabel  (1.241 gefilterte Angebote unter 28.125.763 Artikeln)Zum Expertenwissen

Farbe
Grau
Länge
ab € 0,74*
 Stück 
Kategorie
Farbe
Länge
ab € 0,61*
 Stück 
Farbe
Länge
Kategorie
ab € 3,00*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Patch-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   125   vorwärts

Auch außerhalb des Standards – passende Lösungen für außergewöhnliche Anwendungsbereiche

Patchkabel von Good Connections® werden nicht nur in Deutschland entwickelt, sondern bieten mit unterschiedlichsten Längen, herausragenden Features und einer hervorragenden Qualität die passende Lösung auch für ungewöhnliche Anwendungsbereiche. Schleppkettentauglich, hochflexibel, ölbeständig oder outdoorfähig – nur einige Eigenschaften der unterschiedlichen Produktkategorien von Good Connections®-Patchkabeln.

Cat. 6A Patchkabel von Good Connections®

Cat. 6A Kupfer-Patchkabel von Good Connections® kombinieren wichtige Eigenschaften für Ihr stabiles Netzwerk. Neben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit in einem Frequenzbereich von bis

zu 500 MHz oder Rastnasenschutz (RNS) überzeugen die Kabel
auch mit einer LSZH-Ummantelung. Die (L)ow (S)moke (Z)ero (H)alogen-Klassifizierung beschreibt Kabel, die bei starker Hitzeentwicklung nur wenig Rauch und keine

Halogenelemente freisetzen. Dies ist besonders wichtig, wenn Kabel in öffentlichen Einrichtungen verlegt werden, wo dieser Standard laut Gesetzgeber Pflicht ist.

Patchkabel Outdoor, Cat. 6A, IP66
S/FTP, PiMF, schwarz »

Kabel dieser Kategorie sind hervorragend für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Ob Kameraverkabelungen oder Zugang zum Netzwerk außerhalb von Gebäuden – möglich ist dies mit den bis zu 100 m langen und UVresistenten Patchkabeln von Good Connections®. Alle Produkte besitzen einen PEMantel sowie Rastnasenschutz und sind flammwidrig. Die Kabel sind nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.

Good Connections®-Outdoor-Patchkabel sind in folgenden Längen verfügbar:

2 m » 5 m » 10 m » 20 m » 30 m » 50 m » 75 m »
3 m » 7,5 m » 15 m » 25 m » 40 m » 60 m » 100 m »

Patchkabel SmartFLEX, Cat. 6A
S/FTP, PiMF, Schwarz/Grau »

Ein „Knoten im Kabel“ ist hier keine Ausrede,
denn das geht mit diesen Produkten wirklich. Smartflex Patchkabel dieser Kategorie sind hochflexibel und hervorragend für die Verlegung
um Ecken, Kanten und andere enge Bereiche geeignet. Bis zu eine Million Biegezyklen sind möglich. Die Patchkabel sind flammwidrig, für
einen Temperaturbereich von 40 bis +100 °C
geeignet und LSZH klassifiziert.

Good Connections®-SmartFLEX-Patchkabel sind in folgenden Längen verfügbar:

0,15 m (Schwarz) » 5,00 m (Schwarz) » 0,15 m (Grau) » 5,00 m (Grau) »
0,25 m (Schwarz) » 7,50 m (Schwarz) » 0,25 m (Grau) » 7,50 m (Grau) »
0,50 m (Schwarz) » 10,00 m (Schwarz) » 0,50 m (Grau) » 10,00 m (Grau) »
1,00 m (Schwarz) » 15,00 m (Schwarz) » 1,00 m (Grau) » 15,00 m (Grau) »
1,50 m (Schwarz) » 20,00 m (Schwarz) » 1,50 m (Grau) » 20,00 m (Grau) »
2,00 m (Schwarz) » 25,00 m (Schwarz) » 2,00 m (Grau) » 25,00 m (Grau) »
3,00 m (Schwarz) » 30,00 m (Schwarz) » 3,00 m (Grau) » 30,00 m (Grau) »

Patchkabel Industrie (PUR), Cat. 6A
S/FTP, PiMF, öl-/UV-resistent, flammwidrig »

Die Patchkabel für den Einsatz unter rauen Bedingungen sind ölbeständig, flammwidrig, schleppkettentauglich, hochflexibel (SmartFLEX),
UV-resistent und damit hervorragend für Industrieeinsätze geeignet.

Der abriebfeste und widerstandsfähige PURKabelmantel sowie ein möglicher Einsatzbereich von -30 bis +70°C runden die Patchkabel ab.

Good Connections®-Industrie (PUR)-Patchkabel sind in folgenden Längen verfügbar:

0,5 m » 3 m » 10 m » 25 m »
1 m » 5 m » 15 m » 30 m »
2 m » 7,5 m » 20 m » 50 m »

Patchkabelkupplung Outdoor, Cat. 6A, IP67
RJ45, vollgeschirmt »

Größere Entfernungen im Außenbereich lassen sich mit dieser Patchkabelkupplung problemlos überwinden. Das Gehäuse ist outdoorfähig, UV-resistent und besitzt die Schutzklasse IP67. Die Integration von Geräten und Komponenten im Außenbereich in Ihr Unternehmensnetzwerk lässt sich damit einfach, problemlos und schnell umsetzen.

Good Connections® -
die Verbindungs-Profis

Die Marke Good Connections® wird durch den Hersteller und Spezial-Distributor ALCASA
Elektronik AG aus dem saarländischen
Riegelsberg vertrieben und bietet ein breites
Portfolio aus circa 14.000 verschiedenen
Produkten. Eine kleine Auswahl aus unserem Produktsortiment: Alle am Markt üblichen Netzwerkkabel von Cat. 5 bis Cat. 8.1, Lichtwellenleiter-Kabel, sowie die passenden

Adapter und entsprechendes Zubehör. Tablet-Ladewagen, UV-C Desinfektionsstationen, NetzwerkWandgehäuse, USB-, HDMI- und Displayportkabel inklusive der passenden Adapter. Ebenso Produkte aus dem Audio-, Video- und SAT-Bereich. Der hohe Anspruch an Produktqualität und Design stehen für die Marke Good Connections®.

Schnell zum passenden Patchkabel

Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A, Cat. 7 oder Cat. 8.1? Klicken Sie einfach auf eines der nachfolgenden Icons, um zur Übersicht aller entsprechenden Patchkabel von Good Connections® zu gelangen:

Alle bei Mercateo verfügbaren Produkte
von Good Connections® finden Sie in der
Good Connections®-Markenwelt.

Weitere Informationen zum Thema Patch-Kabel
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.