Gasdruckregler ohne Manometer, 30mbar - Mit Absperrventil - Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes Gasdruckregler ohne Manometer, 30mbar, zum Anschluss an blaue Campingaz-Flaschen bzw. Gas-...
Gasregler 1,5kg ohne Manometer, 30 mbar Seit dem 01.01.2003 gilt die neue EN 1949 und die EN 12864. Daher dürfen bei Neufahrzeugen und neu zugelassenen Fahrzeugen nur noch Druckregler der neuen Nor...
Gasregler 8 mm mit Manometer, Gasflasche 1,2 kg/h Nenndurchfluss/ Für Reisemobile bis ca. 10 m Länge. Beispiel: Kocher 3-flg.->348g/h + Heizung C6002->500g/h + Kühlschrank 90l->18g/h + Gasgrill 110...
Gasregler 8 mm mit Manometer, Gasflasche Seit dem 01.01.2003 gilt die neue EN 1949 und die EN 12864. Daher dürfen bei Neufahrzeugen und neu zugelassenen Fahrzeugen nur noch Druckregler der neuen No...