REV Zubehör 0200520006 REV Glimmlampe Ersatzglimmlampe für Kontrollschalter und beleuchtete Taster der REV Schalterserien Technische Daten: Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.45 mA · Schalterprogra...
Neonleuchte mit einem T1 1/4-Sockel, 110 V bis 230 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Glimmlampe 16x54mm E14 400V SG274 28062Glimmlampe in Röhrenform, E14 mit Widerstand. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Leuchtmelder grün 500V Glimmlampe L-PKZ0-GN(500V)Leuchtmelder mit Glimmlampe verwendbar für die Systemeinbaugehäuse der Motorschutzschalter, Farbe grün
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Glimm-/Glühlampen, Ersatz-Glimmlampe für UP-Drehdimmer, Glimmlampe für Dimmer(Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Ke...
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Glimm-/Glühlampen, Auswechselbare Glimmlampe für Niedervolttaster, 24 V/22 mA, Steck-Glimmlampe(Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswech...
TRU COMPONENTS 1590292 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Rot 1 St. Glimmlampe Rot 230 V Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät. Technisc...