Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1590292 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590292-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590292
EAN/GTIN:
     4016139317779
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe rot
glimmlampe
TRU COMPONENTS 1590292 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Rot 1 St.

Glimmlampe

Rot
230 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.25 W · Leuchtfarben: Rot · Länge (Anschlussdrähte): 30 mm · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 1.40 mA · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 3.80 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden · Vorwiderstand: 100 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.80 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
3.80 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
1.40 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
Drahtenden
Typ (Hersteller-Typ):
1590292
Nennstrom:
1.40 mA
Nennspannung:
230 V
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Vorwiderstand:
100 kΩ
Leistung:
0.25 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Glimmlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1590292, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.