Einschraubschlauchtülle, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 14, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/8 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 14, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/8 a., für Schlauch LW 9 mm, SW 14, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/8 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 14, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/8 a., für Schlauch LW10 mm, SW 14, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/8 a., für Schlauch LW10 mm, SW 14, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Schlauchtülle C-1/8-P-6 Nennweite=4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pne...
Aufschraubschlauchtülle, G 1/8 i., für Schlauch LW 10 mm, SW 12, Messing vernickeltBisherige Ausführung. Lieferbar solange der Vorrat reicht.Nach Abverkauf erfolgt die Lieferung in neuer optimierte...