Saugfilter • Messing • Für 1 1/4" Wasserschläuche • Mit Saugkorb aus feinmaschigem Edelstahl um grobe, sich im Wasser befindliche Schmutzpartikel zurückzuhalten • Mit Rückschlagventil und Schlaucht...
Aufschraubschlauchtülle, G 1 1/4 i., für Schlauch LW 38 mm, SW 50, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 1 1/4 i., für Schlauch LW 32 mm, SW 50, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Schlauchtülle, Original GEKA plus, 1¼", 360° axial drehbar Für Schellen- und Presshülseneinbindung, Original Geka, 25 mm, Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR, Tülle 360° axial drehbar...