| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-107831 Herst.-Nr.: K 111 A-ES EAN/GTIN: 4047322132978 |
| | |
|
| | |
| GEKA-Gewindestück, starr, Edelstahl, G 3/4 außen, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc.Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing! Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 3/4 AG | Betriebsdruck max.: | 40 bar | Mediumstemperatur min.: | -10 °C | Mediumstemperatur max.: | 150 °C | Umgebungstemperatur min.: | -10 °C | Umgebungstemperatur max.: | 150 °C | Dichtmaterial: | FKM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindestück 3/4", GEKA, GEKA Gewindestück, GEKA-Gewindestück, Edelstahl GEKA-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Gartenschlauchkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie) |
| | |
| |