| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
62361200 Gewinde-Klemmring M 12 x 1,75 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 2,82* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Edelstahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-26-M12-NI |
ab € 8,16* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Edelstahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-26-M12X1,5-NI |
ab € 8,15* pro Stück |
| |
62391200 Gewindeklemmring geteilt M12 Stahl (1 Angebot) Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm Temperaturbereich: -40°C bis +1... |
|
ab € 4,93* pro Stück |
| |
62399612 Gewinde-Klemmring RF M 12 x 1,75 (2 Angebote) Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standar... |
|
ab € 8,46* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Stahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-26-M12-ST |
ab € 4,74* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Stahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-26-M12X1,5-ST |
ab € 4,74* pro Stück |
| |
62399912 Gewindeklemmring geteilt M12 rostfrei (1 Angebot) Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm Temperaturbereich: -40... |
|
ab € 8,94* pro Stück |
|
|