Bogen 40, 45°, IG/AG, Rp/R 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete V...
Bogen 40, 45°, Rp 1/4 i., R 1/4 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ...
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und r...
VI GEOPRESS Bogen 45 Grad 9626.2TW 40mm x R1 1/4", mit SC-Contur, Rotguss Geopress-Übergangsbogen 45 Grad, mit SC-Contur, aus Rotguss, mit Außengewinde,