Temperguss-Bogen Nr. 2 • Temperguss, verzinkt • 90° • 3/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachge...
Größen: ¾" - ¾" IG x IG Material: Messing Betriebsdruck: 16 bar Länge: 5,6 cm mit Überwurf mit Flachdichtungen für die Rohrverarbeitung und bei der Montage von Magnetventilen patentierte Edelstahlh...
Temperguss-Bogen Nr. 40 • Temperguss, verzinkt • 45° Bogen • 3/4" Innen- und Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährl...
Bogen 1, 90°, lang, Rp 3/4 i., R 3/4 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzi...
Temperguss-Bogen Nr. 41 • Temperguss, verzinkt • 45° Bogen • 3/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei...
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreit...
Temperguss-Bogen Nr. 1 • Temperguss, verzinkt • 90° • 3/4" Innen- und Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet,...