Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
REHAU RAUTITAN T-Stück reduziert RX+,IG 25 x 1/2" IG x 25, Rotguss bleifrei Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN ...
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 18 M 16 x 63 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00787.800 · Normart: DIN 787 · Oberfläche: Ohne Ober...
GE FlowFit T-Stück mit Innengewinde Rg+ d63-Rp1/2-63 .für Haustechnik, Industrie und Schiffbau, Pressindikator, unverpresst undicht, bleifrei, O-Ring aus EPDM, Pressverbinder mit transparenter Schu...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = Gewindeadapter Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard ...
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...