Fitting Typ = Reduziermuffe Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 40 mm x 25mm Länge = 26mm ISO, BS, ASTM, JIS. Reduzierstück. Reduzierstück kurz PVC-U, wahlweise erhä...
Die PP-Kappen mit PN 16 bar sind Selbstdichtende PP-Fittings-Reduzierstücke mit O-Ring zum Aufstecken auf PVC-Rohre. Die PP Gewindefittings eignen sich zur einfachen und schnellen Montage und sind ...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Reduziernippel, kurze Ausführung, G 1 1/2 a., G 1 i., SW 55, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Muffennippel besitzt ein 3/4" Inn- und ½" Außengewinde. Sie sind in den ...
Reduziernippel, kurze Ausführung, G 1/2 a., G 3/8 i., SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.