Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Reduziernippel besitzt ½" x 3/8" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼"...
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/4 i., G 3/8 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Reduziermuffe 246, IG/AG, Rp 3/4, R 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Reduziernippel besitzt ¾" x ½" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" -...
Reduzierstück • Messing, verchromt • 3/4" Aussengewinde x 3/8" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fa...
Fitting Typ = Reduzierstück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 1Zoll Gewinde Standard 2 = Rp Gewindegrö...
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Reduziermuffe 246, IG/AG, Rp 3/8, R 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Reduziernippel besitzt ¼" x 1/8" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼"...
Fitting Typ = Reduzierstück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 1Zoll Gewinde Standard 2 = Rp Gewindegrö...