- 1" Außengewinde x ¾" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Reduzierstücke ideal zur einfachen Verbindun...
Für die Verbindung einer T-Verschraubung mit dem Stecksystem Mit Außen- und Innengewinde Reduzierstück · MessingWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1Zoll
Doppelgewindenippel 245, red., R 1 a., R 3/4 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nic...
Muffe 240, red., Rp 1 i., Rp 3/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt,...
Reduziermuffe • Messing blank • 1" und 3/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage...
Reduziernippel • Messing blank • 1" und 3/4" Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montag...