Klemmverschraubung Winkel 90° 15 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für d...
Klemmverschraubung Winkel 90° 18 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für d...
Klemmverschraubung Winkel 90° 28 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für d...
Oventrop Klemmringverschraubung für Solar Set a 2 Stück, Messing, DN25 22mm Klemmringverschraubung Regusol Für den Anschluss des Solarkreislaufes an Regusol-Armaturen und Regusol-Stationen DN 25. f...
Seppelfricke Xpress C Absatzmuffe XPC 271 G d 15 x 1/2 IG mit EPDM O-Ring C-Stahl Pressfitting Absatzmuffe XPC 271 G d 15 x 1/2 IG mit EPDM O-Ring M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit: -...